Ledvance - SL FLEX SM RV25ST P 36W 727 VEILYS / PLASSBELYSNING - 4058075552296
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påsats
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C - 100000 h
Beskyttelsesklasse IP - IP66
Maks systemeffekt - 36 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 113.77 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075552296
Elnummer
3503506
Leverandørens varenummer
4058075552296
Typebeskrivelse
3503506
Monteringsmetode:
Påsats
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
100000 h
Beskyttelsesklasse IP:
IP66
Maks systemeffekt:
36 W
Lysutbytte:
135 lm/W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2700...2700 K
Med lyskilde:
Ja
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
0
Lampeholder (Fatning):
Uten
Kapslingsmateriale:
Aluminium
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Kapslingsfarge:
Aluminium
Avdekkingens materiale:
Glass, gjennomsiktig
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Nominell strøm:
160...160 mA
Driver inkludert:
Ja
Driftsutstyr:
EVG
Utskiftbart kontrollutstyr:
Ja
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Fokuslinse
Godkjent i henhold til BSH/49/40P/96:
nei
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM5
Slagfasthet:
IK08
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Brannvernklasse "D":
nei
Nominell omgivelsestemperatur iflg. IEC62722-2-1:
-40...50 °C
Fjernbetjening:
Uten
Med radiostyring:
nei
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Med programregulert lysstyring:
nei
Med tilkoblingskabel:
nei
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
4850...4850 lm
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Virkningsgrad:
0,9
Bredde:
250 mm
Høyde/dybde:
90 mm
Lengde:
445 mm
KVR-signal:
60...60 mm
Type kabling:
Avslutning
Antall poler:
2
Tilkoblingstype:
Stikklemme
Bluetooth:
nei


