Ledvance - SMART+ WiFi bevegelse sensor IP20 lm, K, Ra, vinkel IP20 T. - 4058075731363
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Driftsvelger - nei
Konstant lysstyring - nei
HVAC-styring - nei
Egnet for trådløs overføring - nei
Krypstrømsbeskyttelse - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075731363
Elnummer
1407947
Leverandørens varenummer
4058075731363
Typebeskrivelse
SMART+ WIFI MOTION SENSOR
Driftsvelger:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Egnet for trådløs overføring:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
nei
Synsvinkel:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Husdyrimmun:
nei
Kombinasjon bevegelsessensor/trykknappbryter:
nei
Med orienteringslys:
nei
Materiale:
Plast
Halogenfri:
nei
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Antall bodyer:
nei
Farge:
Hvit
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


