Ledvance - SUN@HOME PANAN Floor; 2000 lumen, 41 Watt, 2200…5000 Kelvin, 120°, Ra > 95 - 4058075575899
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampetype - LED ikke utskiftbar
Med lyskilde - Ja
Lampeholder (Fatning) - Uten
Maks systemeffekt - 41 W
Lysfarge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 182.82 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075575899
Elnummer
3311427
Leverandørens varenummer
4058075575899
Typebeskrivelse
3311427
Lampetype:
LED ikke utskiftbar
Med lyskilde:
Ja
Lampeholder (Fatning):
Uten
Maks systemeffekt:
41 W
Lysfarge:
Hvit
Fargetemperatur:
2200...5000 K
Høyde/dybde:
1800 mm
Egnet for antall lyskilder/pærer (LEDmoduler):
1
Antall lysarmaturhoder:
1
Bevegelig lyshode:
Ja
Med separat leselys:
nei
Direkt- /indirektedel separat regulerbar:
nei
Materiale:
Metall/Kunststoff
Kapslingsfarge:
Hvit
Avdekkingens materiale:
Kunsstoff matt /satinert
Avdekningens farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Merkespenning:
220...240 V
Driftsutstyr:
LED betjeningsenhet strømstyrt
Driver inkludert:
Ja
Utskiftbart kontrollutstyr:
nei
Dimming 0-10 V:
nei
Dimming 1-10 V:
nei
Dimming DALI:
nei
Dimming DMX:
nei
Dimming DSI:
nei
Dimming LineSwitch:
nei
Dimming nettspenningsmodulasjon:
nei
Dimming leverandørspesifikk:
nei
Dimming faseavsnitt:
nei
Dimming fasepåsnitt:
nei
Dimming med integrert potensiometer:
nei
Dimming programmerbar:
nei
Dimming RF:
nei
Dimming sinuskurve reduksjon:
nei
Dimming Touch and Dim:
nei
Dimming trykknapp:
Ja
Dimming ZigBee:
nei
Lysfordeler:
Uten
Sagtenner fremover bølge generator:
nei
Type raster:
Uten
Lysfordeling:
Symmetrisk
Lysstråling:
Direkte
Justerbar:
nei
Med bryter:
nei
Med dimmer:
Ja
Med bevegelsessensor:
nei
Med indikator for tilstedeværelse:
nei
Med lyssensor:
nei
Energieffektivitetsklasse for lyskilden i henhold til EU-forordning 2019/2015:
Ikke påkrevd
Beregnet levetid L70/B50 ved 25 °C:
30000 h
Konstant lysstyrkeregulering:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
II
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62722-2-1:
2000...2000 lm
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG0
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Virkningsgrad:
0,5
Farge på lys, justerbar:
Nei
Justerbar lysstrøm:
Trinnløs
Justerbar strålevinkel:
Nei
Bredde:
400 mm
Lengde:
1860 mm
Diameter:
400 mm
Pluggbar elektrisk tilkobling:
Ja
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
Ja
Kompatibel med Google Assistant:
Ja
Med IFTTT-støtte:
Ja


