Legrand - Dobbel gulvboks flat. 172x86mm, rustfritt stål - 089702
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall enheter - 2
Monteringsretning - Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde - nei
Materiale - Metall
Farge - Edelstål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060897024
Elnummer
1298402
Leverandørens varenummer
089702
Typebeskrivelse
1298402
Antall enheter:
2
Monteringsretning:
Horisontal
Tekstfelt / informasjonsområde:
nei
Materiale:
Metall
Farge:
Edelstål
Antall enheter horisontalt:
2
Antall enheter vertikalt:
1
Med montasjeramme:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Egnet for gulvboks:
Ja
Egnet for veggkanal:
nei
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Børstet
Type overflate:
Matt
RAL-nummer (lignende):
7035
Gjennomsiktig:
nei
Med hengslet lokk:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Slagfasthet:
IK08
Type feste:
Skrufeste
Bredde:
172 mm
Høyde:
86 mm
Dybde:
41 mm
Innbyggingshøyde:
28 mm
Boksene egner seg godt på gulv, på vegg og i f. eks. benkeplater.
- Tidløs utforming i børstet, rustfritt stål
- Ekstra tynn plate, 2 mm
- Installeres i gulv, på vegg eller i møbler
- Blått LED-lys som tilbehør (bestilles separat)
- Beskyttelsesgrad IP 44 og IK 08
- Utstyres med de fleste 45x45 mm MosaicTM45-uttak
Ved montering på vegg eller i møbler (f. eks. benkeplater) brukes boks, varenr. 080188.
Ved nestøping benyttes boks, varenr. 081988.


