Legrand - Dobbel Stikk M/Jord Bv, Ph, Da - 77602D

KopierKopier
Legrand - Dobbel Stikk M/Jord Bv, Ph, Da

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall stikkontakter - 2

  • Tilkoblingstype - Skruklemme

  • Farge - Hvit

  • Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal

  • Type feste - Klikkfeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070682025908

Elnummer

1286191

Leverandørens varenummer

77602D

Typebeskrivelse

1286191

Antall stikkontakter:

2

Tilkoblingstype:

Skruklemme

Farge:

Hvit

Monteringsmetode:

Apparatmonteringskanal

Type feste:

Klikkfeste

Nominell strøm:

16 A

Antall moduler (ved modulbygging):

4

Antall stikkontakter med bryter:

0

Avtrykk/indikering:

Data

Med hengslet lokk:

nei

Med utvidet berøringsvern:

Ja

Tekstfelt / informasjonsområde:

nei

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Låsbar:

nei

Utløsermekanisme:

nei

Isolert montering:

nei

Med funksjonslys:

nei

Med orienteringslys:

nei

Overspenningsvern:

nei

Lekkasjestrøm-beskyttelse:

nei

Med finsikring:

nei

Spesiell strømforsyning:

Uten

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

Med gjennomkoblingsfuinksjon:

Ja

Med av/på-bryter:

nei

Skrudd sentralinnsats:

nei

Nominell spenning:

250 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP20

Slagfasthet:

IK04

Enhet bredde:

120 mm

Enhet høyde:

45 mm

Enhet dybde:

45 mm

Uttak i 45 mm, som MosaicTM45, har gjort det mulig å redusere kanaldimensjonene betraktelig.
Tidligere var vi avhengige av minimum 80 mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
MosaicTM45 produserer materiell med standarder for de fleste land i verden.