Legrand - Erstatningsenhet for Overspenningsvern (7 7540 - 77541
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning AC - 230 V
Merkespenning DC - 230 V
Merkelaststrøm - 16 A
Sikkerhetsnivå - 1 kV
Monteringsmetode - På vegg/innfelt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060775414
Elnummer
1286168
Leverandørens varenummer
77541
Typebeskrivelse
1286168
Merkespenning AC:
230 V
Merkespenning DC:
230 V
Merkelaststrøm:
16 A
Sikkerhetsnivå:
1 kV
Monteringsmetode:
På vegg/innfelt
Maks kontinuerlig spenning AC:
250 V
Maks. kontinuerlig spenning DC:
250 V
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L-N):
1 kA
Nominell avledningstøtstrøm (8 / 20) (L + N-PE):
1,5 kA
Sikkerhetsnivå L-N:
1 kV
Sikkerhetsnivå L-PE/N-PE:
1 kV
Antall poler:
6
Max ledertverrsnitt stiv (en- / flertrådig):
2,5 mm²
Max ledertverrsnitt fleksibel fintrådig):
2,5 mm²
Med fjernkontakt:
nei
Signalisering ved enheten:
Optisk
Testklasse type 3:
nei
Med støyfilter:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


