Legrand - Flatvinkel 85x50 mm - 48004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 50 mm
Bredde - 85 mm
Modell / utførelse - Underdel og overdel
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480048
Elnummer
1299028
Leverandørens varenummer
48004
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Høyde:
50 mm
Bredde:
85 mm
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Materialkvalitet:
PVC (Polyvinylklorid)
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Egnet for funksjonsopprettholdelse:
Ja
RAL-nummer:
9010
Beskyttelseslag:
Ja
Type feste:
Låsbar


