Legrand - Ledn.kanal 60X60 H.fri Lyse - 636212
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Bredde:
60 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Høyde - 60 mm
Bredde - 60 mm
Lengde - 2000 mm
Type sidevegg - Hull-/spaltestansing
Type feste - Hullet bunn
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245066362120
Elnummer
1252297
Leverandørens varenummer
636212
Typebeskrivelse
636212
Høyde:
60 mm
Bredde:
60 mm
Lengde:
2000 mm
Type sidevegg:
Hull-/spaltestansing
Type feste:
Hullet bunn
Farge:
Grå
Slisseavstand:
6,5 mm
Slissebredde:
6 mm
Halogenfri:
Ja
Selvslukkende:
Ja
Fleksibel:
nei
Nyttbart tverrsnitt:
3115 mm²
Med overdel:
Ja
RAL-nummer:
7035


