Legrand - Logix 45 Låseklips (erst. 3256 - 30164
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Dybde innbygningskanalen - 50 mm
Modell / utførelse - Kanalskøtmaskering
Form - Symmetrisk
Farge - Andre
Overdelsbredde - 45 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780325622
Elnummer
1299049
Leverandørens varenummer
30164
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC, Logix
Dybde innbygningskanalen:
50 mm
Modell / utførelse:
Kanalskøtmaskering
Form:
Symmetrisk
Farge:
Andre
Overdelsbredde:
45 mm
Type feste:
Låsbar
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Andre


