Legrand - Logix, T- Avgr. 85X50, Polarhvit - 48040
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bredde - 85 mm
Dybde - 50 mm
Antall overdeler - 0
Materiale - Plast
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3271780480406
Elnummer
1299053
Leverandørens varenummer
48040
Typebeskrivelse
Installasjonskanaler PVC. Logix
Bredde:
85 mm
Dybde:
50 mm
Antall overdeler:
0
Materiale:
Plast
Farge:
Hvit
Overdelsbredde 1:
0 mm
Overdelsbredde 2:
0 mm
Overdelsbredde 3:
0 mm
Symmetrisk:
Ja
Modell / utførelse:
Underdel og overdel
Materialkvalitet:
Andre
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Beskyttelseslag:
nei
Med kanalkobling:
nei
Montasjehull i bunnen:
nei
Monteringssett for deksel:
Innvendig
Med kabelklammer:
nei


