Legrand - Lokk 100 - 37015
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
För kabelkanalbredde - 100 mm
Lengde - 2000 mm
Halogenfri - nei
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
2 MTR
Lagervare
EAN/GTIN
3245060370152
Elnummer
1209426
Leverandørens varenummer
37015
Typebeskrivelse
Lokk 100
För kabelkanalbredde:
100 mm
Lengde:
2000 mm
Halogenfri:
nei
Farge:
Grå
Den nye serien med slissede kanaler " TranscabTM " o Et nytt produkt som møter den profesjonelle tavlebyggers krav til kabelkanal. o Nye funksjoner som gjør installsjonen lettere og reduserer tidsforbruket. o Et komplett program av smarte løsninger på kabelføringer med tilbehør. o Dimensjoner som dekker alle behov, fra 15x25 - 150x100 mm. Standard lengde: 2m Standard farge: Grå RAL 7048
ProduktbladPDF


