Legrand - Minikanal m. lokk 20x12mm - 638120

KopierKopier
Legrand - Minikanal m. lokk 20x12mm

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde - 12 mm

  • Bredde - 20 mm

  • Lengde - 2000 mm

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

Emballasje og betingelser

  • 1 MTR

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245066381206

Elnummer

1298670

Leverandørens varenummer

638120

Typebeskrivelse

1298670

Høyde:

12 mm

Bredde:

20 mm

Lengde:

2000 mm

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Hvit

Nyttbart tverrsnitt:

164 mm²

Materialkvalitet:

PVC (Polyvinylklorid)

Halogenfri:

nei

Klar høyde:

nei

Gjennomsiktig:

nei

RAL-nummer:

9010

Antall faste skillevegger:

0

Antall flyttbare skillevegger:

0

Type feste:

Hullet bunn

Utførelse deksel:

Løs

Med kabelklammer:

nei

Beskyttelseslag:

nei

Med kanalkobling:

nei

Levering på rull:

nei

Avrundet minikanal i plast · Enkel montasje · Avstandskant · Stor kapasitet · Alle typer formdeler · Standard lengde 2 m Farge: Hvit