Legrand - Mosaic Display Port 1.2 m/15cm - 078791
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type kontakt - Andre
Kategori - Andre
Farge - Hvit
Uttaksretning - Rett
Beskyttelsesklasse IP - IP40
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060787912
Elnummer
1286233
Leverandørens varenummer
078791
Typebeskrivelse
1286233
Type kontakt:
Andre
Kategori:
Andre
Farge:
Hvit
Uttaksretning:
Rett
Beskyttelsesklasse IP:
IP40
Utenpåliggende:
nei
Innfelt montasje:
Ja
Kanalinstalasjon:
Ja
Gulvboks/montert under gulv:
Ja
Type feste:
Snap-On/Klikke på plass
Monteringsarrangement:
Andre
Med plugger/koblinger:
Ja
Egnet for antall plugger/koblinger:
1
RAL-nummer:
9010
Tilkoblingstype:
Andre
Avskjermet buss:
Ja
Avskjermet kapsling:
nei
Separat jordtilkobling:
nei
Med plass til etikett:
nei
Egnet for design:
nei
Monteringsmetode avskjermingstilkobling:
Andre
Med støvdeksel:
nei
Med endemotstand:
nei
Mekanisk koding:
nei
Antall vannkraner:
nei
Enhet bredde:
22,5 mm
Enhet høyde:
45 mm
Tidligere var vi avhengige av minimum 80mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser.
Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje, og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, MosaicTM45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden.


