Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

Legrand - Mosaic elektronisk timer 25s-15min 1000W - 78420

KopierKopier
Legrand - Mosaic elektronisk timer 25s-15min 1000W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsarrangement - Basiselement

  • Tidsinnstilling - 0...15 min

  • Monteringsmetode - Innfelt

  • Farge - Hvit

  • Antall moduler (ved modulbygging) - 2

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

3245060784201

Elnummer

1286160

Leverandørens varenummer

78420

Typebeskrivelse

1286160

Monteringsarrangement:

Basiselement

Tidsinnstilling:

0...15 min

Monteringsmetode:

Innfelt

Farge:

Hvit

Antall moduler (ved modulbygging):

2

Med halvlederutgang:

nei

Materiale:

Plast

Materialkvalitet:

Termoplast

Halogenfri:

Ja

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

9003

Gjennomsiktig:

nei

Egnet for beskyttelsesgrad (IP):

IP41

Nominell spenning:

250 V

Merkestrøm:

8 A

Diverse koblingsmateriell 45 mm for kanal.