Legrand - Strekkavl. f/ Mosaic kanalstik - 089807
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Apparatmonteringskanal
Klemmer - 3x2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk - Skruklemme
Farge - Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP) - IP20
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
3245060898076
Elnummer
1299079
Leverandørens varenummer
089807
Typebeskrivelse
1299079
Monteringsmetode:
Apparatmonteringskanal
Klemmer:
3x2,5 mm²
Tilkoblingsteknikk:
Skruklemme
Farge:
Svart
Egnet for beskyttelsesgrad (IP):
IP20
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Enhet bredde:
40 mm
Enhet høyde:
30 mm
Enhet dybde:
35 mm
Tidligere var vi avhengige av minimum 80mm kanalåpning, bokser og kombirammer, og vi benyttet materiell beregnet for veggbokser. Den tid er forbi, og vi har oppnådd smekrere kanaler, raskere montasje og vesentlig mindre lagerhold.
MosaicTM45 har tilpasninger for samtlige av våre installasjonskanaler.
I Maxcombi og Logix 45 sneppes uttakene direkte inn uten bruk av bokser og kombirammer.
Dette er et lite utvalg av materiell som leveres, MosaicTM45 produserer i tillegg materiell med standarder for de fleste land i verden


