Lena Lighting - Arbeidslampe Magnum Future LED 32W 2950lm 2x230V Stikk - 247019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 32...32 W
Lysstrøm - 4300...4300 lm
Lysutbytte lampe - 0 lm/W
Lampeform - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
5905963247019
Elnummer
3107122
Leverandørens varenummer
247019
Typebeskrivelse
3107122
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
32...32 W
Lysstrøm:
4300...4300 lm
Lysutbytte lampe:
0 lm/W
Lampeform:
Andre
Sokkel:
Andre
Fargetemperatur:
0...0 K
Nominell strøm:
139...140 mA
Virkningsgrad:
0
Spenningstype:
AC
Lysstyrke:
0 cd
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Farge:
Andre
Kapslingsfarge:
Grå
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
445,9 mm
Lengde:
100 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP54
Med lampebetegnelse:
Andre
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
32 kWh
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
Andre
Lampen har to stikkontakter i bakkant. Leveres med støttebøyle og med
kroker for ledningskveil. Effekt: 32W. Vekt: 2,8kg, Lysutbytte: 4300 Lumen.
Ergonomisk bærehåndtak.
Kan kombineres med Stativ Arbeidslampe 016707.


