LEONI STUDER - BETAtrans 4GKW-AXplus 1X4 - 83088568
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominelt ledertverrsnitt - 4 mm²
Lederklasse - Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere - 1
Maks tillatt ledertemperatur - 120 °C
Materiale i ytre kappe - Andre
Emballasje og betingelser
1 MTR
Skaffevare
EAN/GTIN
4044777354023
Elnummer
1011703
Leverandørens varenummer
83088568
Typebeskrivelse
1011703
Nominelt ledertverrsnitt:
4 mm²
Lederklasse:
Kl.5 = mangetrådet
Antall ledere:
1
Maks tillatt ledertemperatur:
120 °C
Materiale i ytre kappe:
Andre
Farge på ytre kappe:
Svart
Merkespenning U0:
1800 V
Ledermateriale:
Kobber
Leder overflate:
Fortinnet
Lederdiameter:
4,45 mm
Revolverte ledere:
nei
Lederisolasjon:
Polyolefin
Spesifikasjon lederisolasjon:
Andre
Ledermerkning:
Uten
Kjernefarge:
Svart
Skjerm:
nei
Tilleggsledning:
nei
Beskyttelsesbarriere:
Uten
Armering:
Uten
Spesifikasjon kappemateriale:
Andre
Brannkarekteristikk iflg. EN 13501-6:
Uten
Røykutviklingsklasse iflg. EN13501-6:
Uten
Dryppkarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Syreutviklingskarekteristikk iflg. EN13501-6:
Uten
Oljebestandig iflg. IEC 60811-404:
Ja
Kuldebestandig iflg. EN 60811-504+505+506:
Ja
Ytterdiameter omtrentlig:
4,45 mm
Min. bøyeradius, stasjonær installasjon fast forlagt:
17,8 mm
Merkespenning U:
3000 V
av fortinnet fintrådet kobber iflg IEC 60228, klasse 5. Isolasjon av Polyolefin.
Ytre kappe av spesial elastomer, tverrbundet med Beta elektronstråler (cross-linked).
Sort ytterkappe, andre farger på forespørsel. Kablen smitter ikke farge ved legging og er vektmessig og teknisk
langt bedre enn tradisjonelle gummivarianter.


