Letti - LETTI KLAM. 16-2B/16 ESK 10 PK - 1317460

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI KLAM. 16-2B/16 ESK 10 PK

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

16...16 mm
Se tilgjengelige varianter20...20 mm

Stiftlengde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm

Åpningens bredde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm

Åpningens høyde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 16...16 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 16 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7070783910080

Elnummer

1317460

Leverandørens varenummer

1317460

Typebeskrivelse

1317460

Form:

Rund

Egnet for diameter:

16...16 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

16 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens bredde:

16 mm

Åpningens høyde:

16 mm

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

16 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i pose med 10 stk. for feste av 16mm. korrugert rør For alle typer treverk for innendørs bruk. 18mm stiftlengde