Letti - LETTI-KLAMMER 12-2B/16 Polarhvit - 1317558
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
12...12 mmStiftlengde:
16 mmÅpningens høyde:
12 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 12...12 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783102140
Elnummer
1317558
Leverandørens varenummer
1317558
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
12...12 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
12 mm
Åpningens høyde:
12 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


