Letti - LETTI-KLAMMER 16-1B6/23 ES MUR - 1317780

Letti
KopierKopier
Letti - LETTI-KLAMMER 16-1B6/23 ES MUR

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Produktvarianter

Egnet for diameter:

16...16 mm
Se tilgjengelige varianter20...20 mm

Åpningens bredde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm

Åpningens høyde:

16 mm
Se tilgjengelige varianter20 mm

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Form - Rund

  • Egnet for diameter - 16...16 mm

  • Dobbelklemme - Ja

  • Med stift - Ja

  • Stiftlengde - 23 mm

Emballasje og betingelser

  • 50 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

7070783103505

Elnummer

1317780

Leverandørens varenummer

1317780

Typebeskrivelse

LETTI-rørklammer for mur og betong

Form:

Rund

Egnet for diameter:

16...16 mm

Dobbelklemme:

Ja

Med stift:

Ja

Stiftlengde:

23 mm

Spikerdiameter:

6 mm

Materiale:

Stål

Overflatebeskyttelse:

Galvanisk/elektrolyttisk forsinket

Åpningens bredde:

16 mm

Åpningens høyde:

16 mm

Rørlåsing:

Ja

Type feste:

Andre

Herdet stålspiker:

Ja

Med skrue:

nei

Festedybde:

23 mm

Materialkvalitet:

Andre

Farge:

Andre

Gjennomsiktig:

nei

Letti Klammer med to stifte i eske med 50 stk. Elektrolytisk forsinket for feste av 16mm. korrugert rør For mur og betong i alle romgrupper og utendørs. 23mm stiftlengde