Letti - LETTI KLAMMER 16-2B/25 PS - 1317526
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
16...16 mmStiftlengde:
25 mmÅpningens bredde:
16 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 16...16 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 25 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783101860
Elnummer
1317526
Leverandørens varenummer
1317526
Typebeskrivelse
1317526
Form:
Rund
Egnet for diameter:
16...16 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
25 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
16 mm
Åpningens høyde:
16 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
25 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


