Letti - LETTI-KLAMMER 20-1B6/23 ES MUR - 1317781
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
20...20 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 20...20 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 23 mm
Emballasje og betingelser
50 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783103512
Elnummer
1317781
Leverandørens varenummer
1317781
Typebeskrivelse
LETTI-rørklammer for mur og betong
Form:
Rund
Egnet for diameter:
20...20 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
23 mm
Spikerdiameter:
6 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
20 mm
Åpningens høyde:
20 mm
Rørlåsing:
Ja
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
23 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


