Letti - LETTI-KLAMMER 22-2B/28 ES - 1317584
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
22...22 mmStiftlengde:
28 mmÅpningens bredde:
22 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 22...22 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 28 mm
Emballasje og betingelser
30 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783103215
Elnummer
1317584
Leverandørens varenummer
1317584
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift El-sink
Form:
Rund
Egnet for diameter:
22...22 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
28 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Galvanisk/elektrolyttisk forsinket
Åpningens bredde:
22 mm
Åpningens høyde:
22 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
28 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Andre
Gjennomsiktig:
nei


