Letti - LETTI KLAMMER 25-2B/30 PS - 1317528
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Egnet for diameter:
25...25 mmStiftlengde:
30 mmÅpningens bredde:
25 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 25...25 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783101884
Elnummer
1317528
Leverandørens varenummer
1317528
Typebeskrivelse
1317528
Form:
Rund
Egnet for diameter:
25...25 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
30 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
25 mm
Åpningens høyde:
25 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
30 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei


