Letti - LETTI-KLAMMER 8-0-16 PH M - 1317404
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Åpningens bredde - 8 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783106001
Elnummer
1317404
Leverandørens varenummer
1317404
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


