Letti - LETTI-KLAMMER 8X5-2B/16 Polarhvit - 1317534
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
8,2...8,2 mmStiftlengde:
16 mmÅpningens høyde:
5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 8,2...8,2 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783102089
Elnummer
1317534
Leverandørens varenummer
1317534
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
8,2...8,2 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
8 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


