Letti - LETTI-KLAMMER 9-0-16 PH M - 1317408
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Dobbelklemme - nei
Materiale - Stål
Overflatebeskyttelse - Andre
Åpningens bredde - 9 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783106025
Elnummer
1317408
Leverandørens varenummer
1317408
Typebeskrivelse
LETTI-klammer en-stift plastbelagt hvit i magasinpakning
Form:
Rektangulær
Dobbelklemme:
nei
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Herdet stålspiker:
Ja
Farge:
Hvit


