Letti - LETTI-KLAMMER 9X6-2B/16 Polarhvit - 1317538
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RektangulærEgnet for diameter:
9,3...9,3 mmStiftlengde:
16 mmÅpningens høyde:
6 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rektangulær
Egnet for diameter - 9,3...9,3 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 16 mm
Emballasje og betingelser
100 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783102096
Elnummer
1317538
Leverandørens varenummer
1317538
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Form:
Rektangulær
Egnet for diameter:
9,3...9,3 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
16 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
9 mm
Åpningens høyde:
6 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
16 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


