Letti - LETTI-KLAMMER5-2B/12 Polarhvit - 1317552
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Form:
RundEgnet for diameter:
5...5 mmStiftlengde:
12 mmÅpningens høyde:
5 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Form - Rund
Egnet for diameter - 5...5 mm
Dobbelklemme - Ja
Med stift - Ja
Stiftlengde - 12 mm
Emballasje og betingelser
250 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070783102102
Elnummer
1317552
Leverandørens varenummer
1317552
Typebeskrivelse
LETTI-klammer to-stift plastbelagt hvit
Form:
Rund
Egnet for diameter:
5...5 mm
Dobbelklemme:
Ja
Med stift:
Ja
Stiftlengde:
12 mm
Materiale:
Stål
Overflatebeskyttelse:
Andre
Åpningens bredde:
5 mm
Åpningens høyde:
5 mm
Rørlåsing:
nei
Type feste:
Andre
Herdet stålspiker:
Ja
Med skrue:
nei
Festedybde:
12 mm
Materialkvalitet:
Andre
Farge:
Hvit
Gjennomsiktig:
nei


