Letti - LETTI MAGASINKOFFERT M / 1 stk. eske 8-O-16 og 9-O-16 KLAMME - 1317602
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall seksjoner - 5
Antall skruer - 0
Antall deler - 301
Med gjennomsiktig deksel - nei
Med bærehåndtak - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783320100
Elnummer
1317602
Leverandørens varenummer
1317602
Typebeskrivelse
1317602
Antall seksjoner:
5
Antall skruer:
0
Antall deler:
301
Med gjennomsiktig deksel:
nei
Med bærehåndtak:
Ja
Antall plugger:
0
Antall muttre:
0
Antall skiver:
0
Antall nagler:
0
Med nagletang:
nei
Lengde:
320 mm
Bredde:
102 mm
Høyde:
290 mm


