Letti - MURPLUGG PL-5 - 1317705
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Diameter på borehull - 5,5 mm
Monteringstykkelse - 5,5 mm
Lengde - 18 mm
Materiale i plugg - Plast
Sportype - Uten
Emballasje og betingelser
160 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7070783109002
Elnummer
1317705
Leverandørens varenummer
1317705
Typebeskrivelse
Murplugg for LETTI
Diameter på borehull:
5,5 mm
Monteringstykkelse:
5,5 mm
Lengde:
18 mm
Materiale i plugg:
Plast
Sportype:
Uten
Min. borehullsdybde:
18 mm
Med kant:
nei
Spikerskrue medfølger:
nei
Stiftform:
Andre
Egnet for kalksandstein:
Ja
Egnet for lettbetong:
Ja
Egnet for betong:
Ja
Egnet for gassbetong:
Ja
Egnet for solid murstein:
Ja
Installasjon med mellomrom:
Ja
Farge:
Hvit


