LIT by Cardi - SUBRA 60x60 RAMME UTENPÅLIGGENDE HVIT - 25570039
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Påbyggingsramme
Farge - Hvit
Materiale - Aluminium
Lengde - 613 mm
Bredde - 613 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
7630268414177
Elnummer
3327514
Leverandørens varenummer
25570039
Typebeskrivelse
3327514
Type tilbehør/reservedel:
Påbyggingsramme
Farge:
Hvit
Materiale:
Aluminium
Lengde:
613 mm
Bredde:
613 mm
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Gjennomsiktig:
nei
Høyde:
73 mm
Utenpåliggende ramme for Subra 60x60 LED panel. Enkel montasje uten verktøy.


