Maico Italia S.p.A - ECO 150A, 6" baderomsvifte m/el.spjeld - ECO 150A
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 138 mm
Høyde - 209 mm
Bredde - 209 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510020430
Elnummer
4911122
Leverandørens varenummer
ECO 150A
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
138 mm
Høyde:
209 mm
Bredde:
209 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
137 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
6" bad/våtromsvifte m/elektrisk spjeld, 320 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 26W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


