Maico Italia S.p.A - EXT 160B, ytterveggsvifte m/spjeld - EXT 160B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 290 mm
Høyde - 450 mm
Bredde - 360 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510026647
Elnummer
4927006
Leverandørens varenummer
EXT 160B
Typebeskrivelse
Ytterveggsvifter
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
290 mm
Høyde:
450 mm
Bredde:
360 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Dybde:
155 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
Ytterveggsvifte m/spjeld for tilslutning av Ø160mm kanal, 755 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 120W, IPx4, kl. I, m/kulelager for varig drift. Hvitlakkert galvanisk stålplate.


