Maico Italia S.p.A - FK100, kromlfarge deksel for Muro-Style 100/B/T/DS - FK100
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
Grunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling - 100 mm
Frontbredde - 160 mm
Frontlengde - 160 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510031504
Elnummer
4911151
Leverandørens varenummer
FK100
Typebeskrivelse
Tilleggsutstyr for vifter
Materiale:
Plast
Form:
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
100 mm
Frontbredde:
160 mm
Frontlengde:
160 mm
Farge:
Krom
Kapasitet:
95 m³/h
Innbyggingsdybde:
0 mm
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
nei
Fraluftventil:
Ja
Med mengdeinstilling:
nei
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
nei
Utløpsmønster, begrenset:
Ja


