Maico Italia S.p.A - FK120H, kromfarge deksel for Muro-Style 120MHT/MHY - FK120H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
120 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling - 120 mm
Frontbredde - 180 mm
Frontlengde - 180 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510031573
Elnummer
4911132
Leverandørens varenummer
FK120H
Typebeskrivelse
4911132
Materiale:
Plast
Form:
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
120 mm
Frontbredde:
180 mm
Frontlengde:
180 mm
Farge:
Krom
Kapasitet:
165 m³/h
Innbyggingsdybde:
0 mm
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
nei
Fraluftventil:
Ja
Med mengdeinstilling:
nei
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
nei
Utløpsmønster, begrenset:
Ja


