Maico Italia S.p.A - FK150H, kromfarge deksel for Muro-Style 150MHT/MHY - FK150H
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
150 mmGrunnleggende spesifikasjoner
Materiale - Plast
Form - Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling - 150 mm
Frontbredde - 200 mm
Frontlengde - 200 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510031580
Elnummer
4911133
Leverandørens varenummer
FK150H
Typebeskrivelse
4911133
Materiale:
Plast
Form:
Kvadratisk
Nominell kanaldiameter for tilkobling:
150 mm
Frontbredde:
200 mm
Frontlengde:
200 mm
Farge:
Krom
Kapasitet:
295 m³/h
Innbyggingsdybde:
0 mm
Ring for innbygging:
Andre
Tilluftsventil:
nei
Fraluftventil:
Ja
Med mengdeinstilling:
nei
Selvregulerende:
nei
2-posisjonsinnstilling:
nei
Regulator, 2 posisjoner:
Andre
Høyinduserende:
nei
Med filter:
nei
Utløpsmønster, begrenset:
Ja


