Maico Italia S.p.A - MURO-STYLE 100B, 4" baderomsvifte m/spjeld og 1-pol snorbryter - MURO-STYLE 100B
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Strømningshastighet - 95 m³/h
Farge - Hvit
Merkespenning - 230 V
Nettfrekvens - 50 Hz
Kapslingsmateriale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
8016510031054
Elnummer
4911157
Leverandørens varenummer
MURO-STYLE 100B
Typebeskrivelse
Avtrekksvifte for bad
Strømningshastighet:
95 m³/h
Farge:
Hvit
Merkespenning:
230 V
Nettfrekvens:
50 Hz
Kapslingsmateriale:
Plast
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Bredde:
160 mm
Høyde:
160 mm
Dybde:
95 mm
4" bad/våtromsvifte m/spjeld og 1-pol snortrekksbryter, 95 kbm/t, 230Vac - 50Hz, 14W, IPx4, kl. II, m/kulelager for varig drift på vegg og i tak


