Maico Italia S.p.A - Polar 140 Tak/Pendelvifte - Polar 140
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 1400 mm
Høyde - 430 mm
Bredde - 1400 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510018222
Elnummer
4910822
Leverandørens varenummer
Polar 140
Typebeskrivelse
4910822
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
1400 mm
Høyde:
430 mm
Bredde:
1400 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
15500 kbm/t, dia. 140cm, std pendel 43cm/tot høyde 59cm, 230Vac - 50Hz, 65W, Ipx4, kl.I.


