Maico Italia S.p.A - Polar 90 Tropevifte Tropevifte - Polar 90
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 230 V
Diameter skovlhjul - 900 mm
Høyde - 430 mm
Bredde - 900 mm
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510018208
Elnummer
4910820
Leverandørens varenummer
Polar 90
Typebeskrivelse
4910820
Merkespenning:
230 V
Diameter skovlhjul:
900 mm
Høyde:
430 mm
Bredde:
900 mm
Nettfrekvens:
50 Hz
Beskyttelsesklasse IP:
IPX4
8300 kbm/t, dia. 90cm, std pendel 43cm/tot høyde 59cm, 230Vac - 50Hz, 65W, Ipx4, kl.I.


