Maico Italia S.p.A - VITRO 6/150M, avtrekksvifte for vegg og vindu, manuell m/bryter - VITRO 6/150M
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Farge - Hvit
Strømningshastighet - 300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Modell / utførelse - Utluftning
Nettfrekvens - 50 Hz
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8016510008605
Elnummer
4910885
Leverandørens varenummer
VITRO 6/150M
Typebeskrivelse
Vifte for vindu og vegg
Farge:
Hvit
Strømningshastighet:
300 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Modell / utførelse:
Utluftning
Nettfrekvens:
50 Hz
Merkespenning:
230 V
Middels temperatur:
0...40 °C
Kapslingsmateriale:
Plast
Lukker:
Manuelt


