Utgått

Makita - 1510W kapp- og gjæresag 260mm blad, med laser - LS1016L

VIX
KopierKopier
Makita - 1510W kapp- og gjæresag 260mm blad, med laser

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Vurdert strømforbruk - 1510 W

  • Tomgangsturtall - 3200 1/min

  • Sagblad diameter - 260 mm

  • Snittbredde som kappsag 90°/90° - 279 mm

  • Vekt - 24,2 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381099585

Elnummer

8835814

Leverandørens varenummer

LS1016L

Typebeskrivelse

8835814

Vurdert strømforbruk:

1510 W

Tomgangsturtall:

3200 1/min

Sagblad diameter:

260 mm

Snittbredde som kappsag 90°/90°:

279 mm

Vekt:

24,2 kg

Spenning:

230 V

Frekvensområde:

50...50 Hz

Strømstyrke:

6,6 A

Sagblad hulldiameter:

30 mm

Gjæringsinnstilling venstre:

52 °

Gjæringsinnstilling høyre:

60 °

Vinkelinnstilling venstre:

45 °

Vinkelinstilling høyre:

45 °

Bredde anleggsflate:

91 mm

Lengde anleggsflate:

310 mm

Snittdybde som kappsag 90°/90°:

91 mm

Snittbredde som kappsag 90°/45°:

279 mm

Snittdybde som kappsag 90°/45°:

58 mm

Snittbredde som kappsag 45°/90°:

279 mm

Snittdybde som kappsag 45°/90°:

43 mm

Snittbredde som kappsag 45°/45°:

197 mm

Snittdybde som kappsag 45°/45°:

91 mm

Snitthøyde som bordsag 90°:

91 mm

Snitthøyde som bordsag 45°:

91 mm

Grunnramme inkludert:

Ja

Lengde:

718 mm

Bredde:

640 mm

Høyde:

671 mm

Kapp- og gjæresag 260mm/10 " med 1510W motor og laser for presise kutt. Kan legges 45grader til venstre og 45grader til høyre, samt svinges 52grader til venstre og 60grader til høyre. 3200rpm, 30mm senterhull, mykstart og brems. Kapasitet 68mm x 310mm. Kapper 120mm lister stående, og hulkillister på 168mm stående. Medfølgende tilbehør: Sagblad, materialtvinge, materialstøtter og støvpose. Vekt 24,1kg.