Makita - Batteri BL1850 18V LI-ION 5 Ah - BL1850
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Kapasitet - 5 Ah
Modell / utførelse - Litiumioner
Vekt - 600 g
Emballasje og betingelser
1 STK
Lagervare
EAN/GTIN
0088381448291
Elnummer
8876093
Leverandørens varenummer
BL1850
Typebeskrivelse
8876093
Nominell spenning:
18 V
Kapasitet:
5 Ah
Modell / utførelse:
Litiumioner
Vekt:
600 g
Batteri for alle 18V modeller i Makita sortimentet. Makita 18V/5,0Ah batteri. Ladetid med hurtiglader DC18RC er ca 45minutter.