Makita - BORHAMMER DHR171Z 18V SDS-PLUS - DHR171Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Nominell spenning - 18 V
Batterikapasitet - 0 Ah
Vekt inkludert batteripakke - 2500 kg
Maks slagtall - 4800 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
088381848503
Elnummer
8876974
Leverandørens varenummer
DHR171Z
Typebeskrivelse
8876974
Nominell spenning:
18 V
Batterikapasitet:
0 Ah
Vekt inkludert batteripakke:
2500 kg
Maks slagtall:
4800 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Antall medleverte batterier:
0
Med lader:
nei
Vekt uten batteripakke:
2500 kg
Rotasjonshastighet ved tomgang:
0...680 1/min
Maks enkel slagenergi:
1,2 J
Bordiameter i betong:
17 mm
Bordiameter i stål:
10 mm
Bordiameter i tre:
15 mm
Lengde:
273 mm
Bredde:
86 mm
Høyde:
211 mm


