Makita - BORHAMMER SDS+ NORM.CHUCK 230V HR2611FT MAKITA - 8835865
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Vurdert strømforbruk - 800 W
Maks enkel slagenergi - 2,9 J
Maks slagtall - 4500 1/min
Verktøyfesting - SDS-plus
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
88381606813
Elnummer
8835865
Leverandørens varenummer
8835865
Typebeskrivelse
Borhammer SDS+ og norm. chuck 800W
Vurdert strømforbruk:
800 W
Maks enkel slagenergi:
2,9 J
Maks slagtall:
4500 1/min
Verktøyfesting:
SDS-plus
Borhammer SDS+ og norm. chuck 800W


