Makita - Combokit 18V ELX100V Multikutter Vinkelsliper Makita 1stk 4A - ELX100V
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall batteridrevne skrutrekkere - 0
Antall maskiner totalt - 2
Strømforsyning - Akkumulator
Med ladestasjon - nei
Emballasje - Koffert
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7070246830085
Elnummer
8876128
Leverandørens varenummer
ELX100V
Typebeskrivelse
8876128
Antall batteridrevne skrutrekkere:
0
Antall maskiner totalt:
2
Strømforsyning:
Akkumulator
Med ladestasjon:
nei
Emballasje:
Koffert
Antall bormaskiner:
0
Antall sager:
1
Antall slipemaskiner:
1
Antall varmluftspistoler:
0
Antall styrebor:
0
Antall HSS spiralbor:
0
Antall sagblad:
0
Antall bits totalt:
0
DTM51Z:
Multikutter 18V med 12-pin OIS bladfeste. Verktøyløst bytte av blader.
Mykstart, gjenstartbeskyttelse og justerbar hastighet fra 6.000 til 20.000
svingninger pr.min.
Brukerfordeler:
Variabel hastighetskontroll.
Hurtigfeste for sagblad.
Mykstart for tryggere arbeid.
Bladet pendler 1,6 grader både til høyre og venstre.
Varsellampe indikerer når det er lite strøm på batteri.
Ergonomisk utformet og godt, gummibelagt og sikkert grep.
For teknisk spesifikasjon, se El-nummer: 8876064
DGA506Z:
Svært effektiv batteridrevet vinkelsliper
Vinkelsliper 18V for 12mm / 5 " skiver. Børsteløs motor for overlegen kraft
og driftstid. Smalt og ergonomisk grep med AVT håndtak og gjenstartbeskyttelse
Standard innfesting med M14 spindel eller 22,23mm senterhull.
Brukerfordeler:
Børsteløs motor - vedlikeholdsfri og lengre levetid.
Smalt motorhus gir et godt arbeidsgrep.
Elektrisk strømovervåking med varsellampe.
Fungerer med 18V Li-ion batteri (ikke 1,3Ah).
For teknisk spesifikasjon, se Elnummer: 8877013