Makita - GIPSSAG SD100DZ 10,8V slide Makita - SD100DZ

VIX
KopierKopier
Makita - GIPSSAG SD100DZ 10,8V slide Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 10,8 V

  • Batterikapasitet - 0 Ah

  • Vekt inkludert batteripakke - 1,6 kg

  • Slag - 6 mm

  • Slaghastighet uten motstand - 0...6000 1/min

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381832250

Elnummer

8822491

Leverandørens varenummer

SD100DZ

Typebeskrivelse

8822491

Nominell spenning:

10,8 V

Batterikapasitet:

0 Ah

Vekt inkludert batteripakke:

1,6 kg

Slag:

6 mm

Slaghastighet uten motstand:

0...6000 1/min

Antall medleverte batterier:

0

Med lader:

nei

Vekt uten batteripakke:

1,4 kg

Skjæredybde i tre:

15 mm

Maks materialstyrke i stål 400 N/mm²:

0 mm

Maks materialstyrke i stål 600 N/mm²:

0 mm

Maks materialstyrke i stål 800 N/mm²:

0 mm

Maks materialstyrke i aluminium 250 N/mm²:

0 mm

Svingradius:

90...90 °

Lengde:

248 mm

Bredde:

79 mm

Høyde:

255 mm

Lett og kompakt 10,8V gipssag fra Makita for problemfri saging i gipsplater | Tekniske spesifikasjoner: | Slagtall (min-1): 0-6000 | Slaglengde: 6 mm | Maks skjærekapasitet i tre: 15 mm | Vekt: 1,6 kg | Dimensjoner (LxBxH): 248 x 79 x 255 mm.