Utgått

Makita - Gressklipper 18V+18V DLM431Z Makita - DLM431Z

VIX
KopierKopier
Makita - Gressklipper 18V+18V DLM431Z Makita

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Nominell spenning - 36 V

  • Klippesystem - Sigdformet kniv

  • Kuttbredde - 430 mm

  • Volum på oppsamlingsenhet - 50 l

  • Vekt inkludert batteripakke - 18,5 kg

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

0088381806527

Elnummer

8876272

Leverandørens varenummer

DLM431Z

Typebeskrivelse

8876272

Nominell spenning:

36 V

Klippesystem:

Sigdformet kniv

Kuttbredde:

430 mm

Volum på oppsamlingsenhet:

50 l

Vekt inkludert batteripakke:

18,5 kg

Klippehøyde:

20...75 mm

Miljøvennlig gressklipper på 2x18V batterier som settes rett i klipperen. Enkel å håndtere og bruke. Høydejusterbart håndtak. Z-modell kommer uten batteri og lader.