Makita - Kaffetrakter 18V (kun maskin) Kaffetrakter 18V (kun maskin) - DCM500Z
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kaffemaskin
Antall kopper - 3
Kannetype - Termoskanne
Grunnfarge - Grønn
Spenningsområde - 18...230 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381677097
Elnummer
8876096
Leverandørens varenummer
DCM500Z
Typebeskrivelse
8876096
Modell / utførelse:
Kaffemaskin
Antall kopper:
3
Kannetype:
Termoskanne
Grunnfarge:
Grønn
Spenningsområde:
18...230 V
Lastkapasitet:
150 ml
Integrert kvern:
nei
Varmeplate:
nei
Aromavelger:
nei
Tidsur:
nei
Dryppstopp:
Ja
Vannfilter:
nei
Tefilter:
nei
Avtagbar vanntank:
nei
Melkskumming:
nei
Bredde:
115 mm
Høyde:
214 mm
Dybde:
222 mm