Makita - Makpac koffert Nr1 H:110mm Makpac koffert Nr1 - 821549-5
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Koffert
Materiale - Plast
Totalt antall rom - 1
Høyde - 105 mm
Materialkvalitet - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
0088381432986
Elnummer
8876087
Leverandørens varenummer
821549-5
Typebeskrivelse
8876087
Modell / utførelse:
Koffert
Materiale:
Plast
Totalt antall rom:
1
Høyde:
105 mm
Materialkvalitet:
Andre
Med skulderreim:
nei
Med lås:
nei
Med skum:
nei
Med romdelere:
nei
Signalrød:
nei
Hengelåsbøyle:
nei
Avtakbar skuff:
nei
Bredde:
295 mm
Dybde:
390 mm
Makpac universalkoffert type 1. Dimensjon (BDH)395X295X110mm.


